Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Laca protectora del motor
Sellado a base de pintura acrílica de alta calidad del compartimiento del motor
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Aporta brillo a motores, ensamblajes, cables y mangueras
Mejora visual y mantenimiento/mejora del valor de los compartimentos y conjuntos del motor
Forma una película protectora
- Protege de la humedad, de la suciedad y de la sal de la carretera, evitando así la corrosión
- Evita corrientes de fuga en componentes eléctricos
Alto grado de flexibilidad en la aplicación
Alto grado de flexibilidad en plásticos, mangueras de goma, cables, etc.
Excelente resistencia a la temperatura (+80 °C)
- Evita que la laca protectora del motor se decolore
- Protege contra el ablandamiento de pinturas y, por lo tanto, contra la acumulación de suciedad
Excelente adherencia a una amplia variedad de superficies
Alto brillo
No pulverice sobre superficies pintadas o con el motor caliente.
No pulverizar sobre zonas pintadas con resina sintética.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito facilite información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado por contrato, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
La laca protectora del motor protege contra la humedad, la suciedad y la sal de la carretera y evita la corrosión. Aporta brillo a motores, ensamblajes, cables y mangueras. Mejora visual y preservación o mejora del valor del vano motor y sus conjuntos de componentes. Especialmente adecuado para la renovación de vehículos usados
Agite bien la lata del pulverizador antes de usar. Antes del uso, limpie a fondo las zonas que vaya a tratar con el limpiador de motor y deje que se sequen. Con el contacto apagado, aplique una capa uniforme hasta que se forme una película brillante. Después de utilizarlo, coloque el bote bocabajo y pulverice hasta que la válvula quede vacía.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!